画像準備中

ペットチップ バルクバッグ 非滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 04651249 品番 229043
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

非滅菌ピペットチップは独自のマチ付きの再封可能なバッグに詰められています。

仕様●サイズ:幅44.60×奥行6.5×高さ0.71mm●オートクレーブ:可●高粘性液体対応:不可●フィルター・ラックなし●色:透明●材質:ポリプロピレン●最大:10μL●標線はあります。 アズワン品番68-0320-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする