3/22より値下げ!現場を応援

低保持リロードシステム 非滅菌 1920個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1920個) 注文コード 04651267 品番 229056
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別) 値下げ
38,980

リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。

仕様●サイズ:幅132.00×奥行85.0×高さ230.00mm●オートクレーブ:可●高粘性液体対応:可●フィルター・ラックなし●色:透明●材質:ポリプロピレン●最大:1000μL●標線はあります。 アズワン品番68-0320-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする