83PK250 消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ピンク 83PKシリーズ 山一 04651818

83PK250 消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ピンク 83PKシリーズ 山一 04651818
83PK250 消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ピンク 83PKシリーズ 山一 04651818
83PK250 消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ピンク 83PKシリーズ 山一 04651818
83PK250 消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ピンク 83PKシリーズ 山一 04651818

消臭クッションインソール 2WAYエアーシューズ ピンク 83PKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-0321-22注文コード04651818品番83PK250
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

脱ぎ履きしやすい2WAYタイプの片足160gの超軽量シューズです。中敷の低反発ウレタンクッションとEVAエアソールのダブルで足に加わる衝撃を吸収してくれるので、歩きやすく疲労も軽減します。トゥーガードがつま先を保護し、反り上がった形状でつまづきにくいです。サイドのメッシュが足のムレを軽減し、中敷裏に消臭繊維MOFFを使用しているので、足の不快な臭いも取り除いてくれます。

仕様●サイズ:25.0cm●材質●▼甲材:PU●▼底材:EVA●▼ワイズ:3E●ヒール高:約3.0cm●重量:片足23.0約160gアズワン品番68-0321-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする