和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 保存容器・調味料入れ
和平フレイズの シール容器・フードコンテナ
マジカリーノ 耐熱ガラス角型容器セット REシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04652351
品番
RE-7362
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丸型に比べて焼けるスペースが広い。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「ネオ・マーブル」特殊ふっ素樹脂加工。ガスコンロ・IHクッキングヒーター対応。
仕様
●サイズ:約175×130×62mm●本体:耐熱ガラス●蓋:ポリプロピレン耐熱120度、耐冷-20度)●蓋パッキン:シリコーンゴム●ざる:ポリプロピレン(耐熱140度、耐冷-20度)
アズワン品番
68-0444-14