東名化学工業
東名化学工業の ラップ・消耗品・食品包材
東名化学工業の 食品容器
東名化学工業の 惣菜・サラダ容器
PPカップ 1000個入 PPF88シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
仕様
●サイズ:88Φ×高さ105mm●材質:PP素材(ポリプロピレン)●耐油性、耐酸性、耐熱性●耐熱温度:110℃●容量:370mL●入数:1ケース(1,000個(50個×20))
注文コード
04652405
品番
PPF88-370
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:88Φ×高さ105mm●材質:PP素材(ポリプロピレン)●耐油性、耐酸性、耐熱性●耐熱温度:110℃●容量:370mL●入数:1ケース(1,000個(50個×20))
アズワン品番
68-0445-45