シューター
シューターの 電動工具 本体
シューターの マルチツール/セット品
パーツキャビネット FOシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●フレームサイズ:W603×D123×H153mm●引き出しサイズ:W103×D87.3×H99.3mm●内容量:引出し5個(1セット)×4●材質:バージン樹脂●引き出し容量:0.8L●引き出し重量制限:2.5kg
注文コード
04652859
品番
FO-605
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
小物(部品)の収納に便利なパーツキャビネットです。増やすのが容易で便利な引出し構造です。安心の高品質樹脂です。固定設置可能、増設自在
仕様
●フレームサイズ:W603×D123×H153mm●引き出しサイズ:W103×D87.3×H99.3mm●内容量:引出し5個(1セット)×4●材質:バージン樹脂●引き出し容量:0.8L●引き出し重量制限:2.5kg
アズワン品番
68-0448-84