画像準備中

パーツ整理棚 セット MSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 04652938 品番 MS-28000
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

組立式、移動式のパーツキャビネットの整理棚は移動出来ることにより、作業場(工場)の効率化に取り組めます。見た目も、構造も非常にキレイで高品質な整理棚になります。なめらかな表面処理、豊富な収納力が自慢、キャスター付きで軽く、床を傷つけません。分別しやすく出し入れ自由、錆びにくく、傷が付かず、頑丈です。屋内はもちろんのこと、ガレージや倉庫にも大活躍します。

仕様●外形サイズ:W690×D560×H1460mm●内容量:引出し192個●重量:27.63kg●材質:本体/鉄、引出し/ABS、PP●引出し1個サイズ:W58.4×H54.9×D63.5mm●引出し1個耐荷重:0.4kg●引出し1個容量:0.2L アズワン品番68-0448-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする