曜日別特売

パーツボックス A9シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0448-99
内容量1個注文コード04652965品番A9-2110
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

引き出しは落下防止装置がついています。ボックスは積み重ねや拡張が自由自在、背面に組み込まれた鍵穴で壁に取り付けも可能です。各引き出しにはラベルエリアがあります。収納ボックスは、環境安全のためにBPAフリー、DEHPフリー、重金属を含まない、頑丈で非毒性、耐久性があり、お手入れが簡単なPSプラスチックで作られています。引き出しには取り外し可能な仕切りが付いています。引き出しは透明なので、何が入っているか一目で分かります。
13個の引き出しの付いたパーツボックスです。

仕様●サイズ:W449×D180×H247mm●内容量:引出し13個●引出し1個(SSサイズ):幅66×奥行147×高さ39mm●引出し1個(Sサイズ):幅90×奥行160×高さ39mm●引出し1個(Mサイズ):幅223×奥行160×高さ39mm●引出し1個(Lサイズ):幅223×奥行160×高さ85mmアズワン品番68-0448-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする