BIG RED JACKS
BIG RED JACKSの 内装工事関連
BIG RED JACKSの 内装工事用工具収納
BIG RED JACKSの ツールバッグ
トローリーツールボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04652990
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大容量。トップトレー付きの5段引出し。キャスター付。
仕様
●本体サイズ:410×265×550mm●質量:11.2kg●耐荷重:箱7kg、引き出し5kg×1、引き出し2kg×3●引出し:ボールベアリングスライダー●材質:PP&スチール
アズワン品番
68-0449-04