BIG RED JACKS
BIG RED JACKSの 内装工事関連
BIG RED JACKSの 内装工事用工具収納
BIG RED JACKSの ツールバッグ
トローリーツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04652999
品番
TRJF-C305ABD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止めの付いたアルミハンドル。ツールボックスはそれぞれ取り外しが可能です。キャスターがついているので移動が楽です。
仕様
●本体サイズ:520×320×720mm●上段サイズ:460×220×185mm●中段サイズ:390×215×60mm●下段サイズ:410×210×280mm●質量:14.5kg●材質:PP&スチール
アズワン品番
68-0449-05
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04652999
TRJF-C305ABD
18414787
TRJF-C305ABD
BIG RED トローリーツールボックス
E-MAKE
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました