画像準備中

ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 アズワン品番68-0449-34 注文コード04653035 品番4-000-105
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ不可
クリーンベンチなどでの使用にお薦めのモデル。取っ手が長いため、肘をついたまま操作可能。腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減。充電器を接続しながら使用可能。静音性、稼働時間が向上したポンプを採用。吸引・吐出の最大スピードは独立して3段階に設定可能。汚染防止用のTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。

仕様●セット内容:ピペット・エイド、充電器、壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター(4個)●ハンドル部のサイズ:25cm●ハンドル部の重量:227g●電池:3.6V、700mAh,Ni-MH電池(充電式)●電源:110V アズワン品番68-0449-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする