画像準備中

ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 アズワン品番68-0449-32 注文コード04653051 品番4-000-102
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ不可
滴下試験におすすめ。中速(M)、緩速(S)の2段階に加え、自然落下(G)で吐出が可能。通常の液体〜粘性の高い液体まで幅広く使用可能。汚染防止用のTCフィルターを内蔵。ノーズピース・ロックを採用しているため、ピペットの脱落を防止。PA-400型に比べて25%軽量化。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止が可能。

仕様●Pipet-Aid XP with Gravity Drain, 110V●セット内容:ピペット・エイド、充電器、スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター(4個)●ハンドル部のサイズ:14cm●ハンドル部の重量:235g●電池:8.4V、170mAh、Ni-MH電池(充電式)●電源:100〜120V アズワン品番68-0449-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする