画像準備中

ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様●採液容量:0.5uL●長さ:32mm●外径:0.56mm●内径:0.14mm アズワン品番68-0449-60 注文コード04653087 品番1-000-0005
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様・アズワン品番・内容量29種類から選べます 他の種類を見る

ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属

仕様●採液容量:0.5uL●長さ:32mm●外径:0.56mm●内径:0.14mm アズワン品番68-0449-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする