コンパクトスリムラチェットハンドル RHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04653638 品番RH3COSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,940
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに、コンパクトヘッド、スリム形状で狭所の作業に便利

仕様●材質:本体/クロームバナジウム鋼●送り角度:6°●ギア数:60山●差込角:9.5mm アズワン品番68-0451-41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04653638 RH3COSL 15112740 RH3COSL コンパクトスリムラチェットハンドル差込角 TAKAGI(高儀) コンパクトスリムラチェットハンドル差込角 TAKAGI(高儀) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする