LEDコンパクトクリップライト SAKUTO 45W CLT-45シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04653708 品番CLT-45SLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,940
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗い所や夜間の作業に、光革命!開閉で照射範囲が変わる、閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射、頑丈なスチール製クリップ、屋内用電源コード約5m付き、サイド連結コンセント付き
超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工)。

仕様●本体(CLT-45SLB)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼定格消費電力:45W●▼口金サイズ:E26●▼サイズ:約長さ250×幅100×高さ260mm、ランプ折りたたみ時※/約長さ250×幅280×高さ380mm●▼※ランプ全開時●▼コード長:約5m●▼質量:約1.1kg●▼設置場所:屋内●付属ランプ(LL-45SA)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼定格消費電力:45W●▼全光束:約5,000Lm●▼光色:昼光色(約6,500k)●付属品:本体×1、取扱説明書×1 アズワン品番68-0451-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする