LEDコンパクトクリップライト SAKUTO 45W CLT-45シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04653717 品番CLT-45SLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,240
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗い所や夜間の作業に、光革命!開閉で照射範囲が変わる、閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射、頑丈なスチール製クリップ、屋内用電源コード約5m付き、サイド連結コンセント付き

仕様●本体(CLT-45SLA)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼定格消費電力:45W●▼口金サイズ:E26●▼サイズ:約長さ250×幅100×高さ260mm、ランプ折りたたみ時※/約長さ250×幅280×高さ380mm●▼※ランプ全開時●▼コード長:約5m●▼質量:約1.1kg●▼設置場所:屋内 ●付属ランプ(LL-45SA)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼定格消費電力:45W●▼全光束:約5,000Lm●▼光色:昼光色(約6,500k)●付属品:本体×1、取扱説明書×1 アズワン品番68-0451-56

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04653717 CLT-45SLA 15114255 CLT-45SLA LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀) LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀) 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする