ヨシタケ
ストレーナ SU-50-50H-50S SU-50Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
68-0452-60
68-0452-62
68-0452-60
68-0452-61
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04654146
品番
SU-50S 65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,100
小型,計量(従来比約80%)、アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
小型、軽量(従来比約80%)。
仕様
●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0452-60