曜日別特売
GD-29-NE A/0.05-0.35MPa 40A 減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-29-NEシリーズ ヨシタケ 04655738

減圧弁 GD-26-NEシリーズ GD-29-NEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-0456-05
内容量1個注文コード04655738品番GD-29-NE A/0.05-0.35MPa 40A
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

水道法基準適合品(E-179)、接液部には耐食性材料(ダイヤフラム、Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。

仕様●適用圧力:水道水●一次側圧力:1.6MPa●二次側圧力:A/0.05-0.35MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:90℃●接続:JIS 16KFF●圧力計接続口径:Rc 1/8アズワン品番68-0456-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする