曜日別特売
TPF30 モバイルフットスイッチ アルゴファイルジャパン 04656807

モバイルフットスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04656807
品番
TPF30
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

モバイルなどに使用可能なON/OFFタイプのフットペダルです。

トラスコ品番
198-8617
タイプ
ONOFFタイプ
寸法d(mm)
100
寸法W(mm)
70
寸法h(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする