曜日別特売
AR414 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン 04657331

 

AR414 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン 04657331
AR414 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン 04657331
AR414 軸付ゴム砥石 3.0軸 アルゴファイルジャパン 04657331

軸付ゴム砥石 3.0軸AR414

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
幅(mm)13
トラスコ品番220-8648
220-8648
220-8631
220-8681
220-8690
221-0179
221-0189
221-0214
221-0226
221-0241
221-0248
220-8623
220-8624
220-8635
220-8639
220-8645
220-8647
220-8649
220-8653
220-8655
220-8656
220-8660
220-8664
220-8668
220-8673
220-8682
220-8685
220-8688
220-8691
220-8694
220-8696
221-0170
221-0172
221-0173
221-0176
221-0178
221-0194
221-0204
221-0205
221-0215
221-0216
221-0219
221-0221
221-0229
221-0232
221-0239
221-0242
221-0252
221-0255
221-0256
221-0258
221-0262
内容量1パック(5本)注文コード04657331品番AR414
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ゴム砥石ならではの弾性が滑らかな仕上がりをもたらします。
研磨タイプ(AR410~AR455)は研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。
主に艶出し専門で特に貴金属等の研磨に適しています。

トラスコ品番
220-8648
幅(mm)
13
粒度
500
外径(mm)
4
軸径(Φmm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする