曜日別特売
FMR/10G ストレートファイルヘッド アルゴファイルジャパン 04657936

ストレートファイルヘッドFMR/10G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04657936
品番
FMR/10G
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ペンシル型往復運動ヤスリは、狭いスペースや、精密な作業が必要な場所で理想的な仕事をします。

トラスコ品番
693-8455
軸径(Φmm)
2~3.6
幅(mm)
29
全長(mm)
102
振幅
10000RPM
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EX20以外のモーターでの使用は適しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする