安全弁 AL-300-301 AL-300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04661180 品番AL-300 D/0.76-1.00MPa 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁

仕様●適用流体:蒸気●適用圧力範囲:D/0.76-1.00MPa●接続:JIS10KFF●最高温度:220℃ アズワン品番68-0462-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする