安全弁 AL-300-301 AL-301シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04661417 品番 AL-301 A/0.05-0.25MPa 50A
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、要部ステンレス製

仕様●適用流体:蒸気●適用圧力範囲:A/0.05-0.25MPa●接続:JIS10KFF●最高温度:220℃ アズワン品番68-0462-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする