スチームトラップ 1010シリーズ 1011シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04664680 品番1011-4.9 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
小型、軽量。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:2.8MPa アズワン品番68-0465-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする