スチームトラップ 1810シリーズ 1822シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04664908 品番1822-8.7 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥248,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い
小型、軽量。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:4.5MPa●最高使用温度:345℃℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製 アズワン品番68-0465-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする