スチームトラップ TB-800-880シリーズ TB-883シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04665739 品番TB-883-5.6 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:1.6MPa●オリフィス:9/32●最高作動圧力差:0.56MPa●最高温度:220℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0466-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする