ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04665818
品番
TD-30NA 10KF 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
取付は水平・垂直任意。
仕様
●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.035〜1.0MPa●背圧許容度:入口側圧力の50%以下●最高温度:220℃●接続:JIS10KFF
アズワン品番
68-0467-04