スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04665861 品番TD-30NA 10KF 20A
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別) アウトレット
¥49,98041,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
取付は水平・垂直任意。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.035〜1.0MPa●背圧許容度:入口側圧力の50%以下●最高温度:220℃●接続:JIS10KFF アズワン品番68-0467-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする