スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04665870 品番TD-30NA 20KF 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
取付は水平・垂直任意。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.035〜2.0MPa●背圧許容度:入口側圧力の50%以下●最高温度:220℃●接続:JIS20KFF アズワン品番68-0467-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする