空気抜弁 TA-3C TA-3Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04667051 品番TA-3C 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性、作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能、空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防、外部より部品の取り替えが可能で保守、点検が容易

仕様●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01〜1.0MPa●最高温度:60℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0468-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする