曜日別特売
SB-1S 32A サイトグラス SB-1S-SB-1F SB-1Sシリーズ ヨシタケ 04668101

サイトグラス SB-1S-SB-1F SB-1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04668101品番SB-1S 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900

ボールが動くことにより、流れ状態が確認可能、ボールが回転しガラス面に水垢等を付きにくくする事が可能、取付は水平,垂直いずれの配管にも使用可能(ガラス面は横向きにしてください)
取付は水平・垂直いずれの配管にも使用可能(ガラス面は横向きにしてください)。

仕様●適用流体:冷温水●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:85℃●接続:JIS Rcアズワン品番68-0469-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする