サイトグラス SB-1S-SB-1F SB-1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04668110 品番SB-1S 50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボールが動くことにより、流れ状態が確認可能、ボールが回転しガラス面に水垢等を付きにくくする事が可能、取付は水平,垂直いずれの配管にも使用可能(ガラス面は横向きにしてください)
取付は水平・垂直いずれの配管にも使用可能(ガラス面は横向きにしてください)。

仕様●適用流体:冷温水●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:85℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0469-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする