ヨシタケ
真空逃し弁 VB-7-7S VB-7Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04668688
品番
VB-7S 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量、腐食の心配なし
小型、軽量。腐食の心配がありません。
仕様
●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5~-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R
アズワン品番
68-0470-70