安全弁 AL-140MLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04669668 品番AL-140ML C/0.41-0.65MPa 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥221,000
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05〜1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃ アズワン品番68-0472-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする