曜日別特売
CF-60 JISRc 50L/min 32A 定流量弁 CF-60-90 JISRc CF-60 JISRcシリーズ ヨシタケ 04670350

定流量弁 CF-60-90 JISRc CF-60 JISRcシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04670350品番CF-60 JISRc 50L/min 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,600

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品

仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応アズワン品番68-0472-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする