2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):26●刃長(mm):90●全長(mm):160●シャンク径(mm):25●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:107-9883 注文コード04670779 品番2LSD2600
参考基準価格(税別)¥25,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

汎用シリーズ中、最も長い刃長を採用し、深彫りに使用できます。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。

仕様●刃径(mm):26●刃長(mm):90●全長(mm):160●シャンク径(mm):25●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:107-9883 アズワン品番68-0473-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする