三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):23●刃長(mm):90●全長(mm):160●シャンク径(mm):25●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:107-9859
注文コード
04670788
品番
2LSD2300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,630
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
汎用シリーズ中、最も長い刃長を採用し、深彫りに使用できます。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
仕様
●刃径(mm):23●刃長(mm):90●全長(mm):160●シャンク径(mm):25●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:107-9859
アズワン品番
68-0473-71