三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
2枚刃キー溝用 2MKPDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04670831
品番
2MKPD2000
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キー溝加工専用のエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):22●全長(mm):85●シャンク径(mm):20●ノンコーティング●ねじれ角15°●外径許容差:0〜+0.02●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:108-1781
アズワン品番
68-0473-78