2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 2MSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):37.0●刃長(mm):65.0●全長(mm):150●シャンク径(mm):32●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:110-2141 注文コード04670849 品番2MSD3700
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、汎用性に富んだシリーズです。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。

仕様●刃径(mm):37.0●刃長(mm):65.0●全長(mm):150●シャンク径(mm):32●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:110-2141 アズワン品番68-0473-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする