4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):21●刃長(mm):75●全長(mm):140●シャンク径(mm):20●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:109-5609 注文コード04670858 品番4LCD2100
参考基準価格(税別)¥21,130 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

深彫り、仕上げ用に適します。センターカットタイプで縦送りも可能です。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。

仕様●刃径(mm):21●刃長(mm):75●全長(mm):140●シャンク径(mm):20●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:109-5609 アズワン品番68-0473-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする