三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):17●刃長(mm):65●全長(mm):120●シャンク径(mm):16●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:109-5561
注文コード
04670901
品番
4LCD1700
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
深彫り、仕上げ用に適します。センターカットタイプで縦送りも可能です。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
仕様
●刃径(mm):17●刃長(mm):65●全長(mm):120●シャンク径(mm):16●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:109-5561
アズワン品番
68-0473-82