三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの スクエアハイスエンドミル
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 4MCDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04670910
品番
4MCD3900
参考基準価格(税別)
¥59,560
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
仕様
●刃径(mm):39.0●刃長(mm):65●全長(mm):150●シャンク径(mm):32●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●コード番号:110-2656
アズワン品番
68-0473-90