三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
2枚刃 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J C2JSDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04671251
品番
C2JSD1050
参考基準価格(税別)
¥21,130
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様
●刃径(mm):10.5●刃長(mm):30●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-1183
アズワン品番
68-0474-76