2枚刃 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M C2MSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):3.5●刃長(mm):10●全長(mm):45●シャンク径(mm):6●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:114-4014 注文コード04671427 品番C2MSD0350
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。

仕様●刃径(mm):3.5●刃長(mm):10●全長(mm):45●シャンク径(mm):6●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:114-4014 アズワン品番68-0474-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする