2枚刃 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C2SSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):0.7●刃長(mm):1●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-2473 注文コード04671497 品番C2SSD0070
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。

仕様●刃径(mm):0.7●刃長(mm):1●全長(mm):40●シャンク径(mm):4●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-2473 アズワン品番68-0475-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする