三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S C3SADシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04671549
品番
C3SAD1200N400
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に適したスクエアエンドミルです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様
●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●刃数:3●ねじれ角:37.5°●ノンコーティング●品番末尾S08、S10、S14、S16、S18、S25:センターカット付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:759-7681
アズワン品番
68-0475-20