3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):20●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):65●刃数:3●コーナ半径(mm):3.2●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-4976 注文コード04671558 品番C3SARBD2500N0650R320
参考基準価格(税別)¥98,320 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。

仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):20●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):65●刃数:3●コーナ半径(mm):3.2●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-4976 アズワン品番68-0475-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする