3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●首下長(mm):30●刃数:3●コーナ半径(mm):3.2●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-4828 注文コード04671576 品番C3SARBD1200N0300R320
参考基準価格(税別)¥25,190 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。

仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●首下長(mm):30●刃数:3●コーナ半径(mm):3.2●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-4828 アズワン品番68-0475-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする