三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
3枚刃アルミ加工用 超硬スクエアエンドミルショット刃長 S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):20●全長(mm):125●シャンク径(mm):20●刃数(枚):3●首下長(mm):60●刃数:3●コーナ半径(mm):1●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-4917
注文コード
04671610
品番
C3SARBD2000N0600R100
参考基準価格(税別)
¥68,660
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):20●全長(mm):125●シャンク径(mm):20●刃数(枚):3●首下長(mm):60●刃数:3●コーナ半径(mm):1●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:715-4917
アズワン品番
68-0475-35