4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):38●全長(mm):100●シャンク径(mm):20●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-4182 注文コード04671637 品番C4MCD2000
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。

仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):38●全長(mm):100●シャンク径(mm):20●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-4182 アズワン品番68-0475-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする